※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Bluetoothデジタル定圧厚さ測定器

商品レビューを投稿する
51日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 51日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 06691697 品番 SSPG-12【メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付】
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800

JIS準拠の幅広いラインナップ
安定した静荷重である分銅式の高精度タイプ
石定盤で優れた平滑性・耐摩耗性・耐薬品性
測定子とアンビルにステンレス鋼採用
ワンタッチでBluetooth送信
SmartMeasureR Lite(無償版)によりPCへ簡単取込み

測定範囲(mm)12 測定項目加硫ゴム(1998年廃止規格) 最小表示量(mm)0.01 測定力(N)0.785 測定子直径(Φmm)5 JIS規格K6301-1995
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤルゲージ応用測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする