宇都宮製作
宇都宮製作の 使いきり手袋
宇都宮製作の ニトリルゴム ディスポ手袋
ニトリル手袋スムースPF ピンク(200枚入)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(200枚)
サイズ
L
注文コード
06694759
品番
NBR0356PFPBL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
・ニトリルゴム製、使い切りディスポ手袋です。 ・左右兼用タイプ ・食品衛生法370号適合 ・手荒れの原因の一つ、加硫促進剤を使用していません。 ・濡れた手でも装着しやすい、特殊表面加工済み。
用途
・清潔作業・食品加工・一般作業・手荒対策に
仕様
すべり止め付き
材質
ニトリルゴム(NBR)
厚さ(mm)
0.09(指部)
色
ピンク
サイズ
L
全長(cm)
24
中指長(cm)
8.3
手のひらまわり(cm)
21
RoHS指令(10物質対応)
対応
粉有無
なし
食品衛生法
適合
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
06694759
NBR0356PFPBL
64151809
NBR035APF-PB-L
ディスポグローブ
宇都宮製作
1箱(100枚)
¥
999
税込
¥
1,099
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)