※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FAJK12125-100SP フットジャッキFAJK型 ナベヤ 06698755 FAJK12125-100SP フットジャッキFAJK型 ナベヤ 06698755

フットジャッキFAJK型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ねじの呼びM12 材質ネジ:SUS304、ナット:SUS304、ベース:亜鉛ダイキャストパウダーコーティング、パッド:NBR 注文コード06698755 品番FAJK12125-100SP
参考基準価格(税別)¥6,800 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品はねじの呼び・材質など156種類から選べます 他の種類を見る

アンカーボルトにより固定できます。

寸法B(mm)125 寸法C(mm)138 寸法D(mm)13 寸法E(mm)6 寸法F(mm)19 寸法G(mm)22 寸法H(mm)18 寸法I(mm)99 寸法J(mm)11.5 寸法K(mm)74 寸法L(mm)9 寸法M(mm)2 寸法N(mm)87 ねじの呼びM12 耐荷重(kN)7 材質ネジ:SUS304、ナット:SUS304、ベース:亜鉛ダイキャストパウダーコーティング、パッド:NBR A(並目)M12×1.75 質量(g)527 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする