※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
SIMAX
デシケーター
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
内容量
1式
アズワン品番
3-6010-02
注文コード
06698941
品番
280K150【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥24,200
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
アウトレット
¥22,275
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
硼珪酸ガラス
規格
ISO 13130準拠
外径×高さH(Φmm×mm)
Φ215×261
アズワン品番
3-6010-02
適合中板直径(mm)
Φ143