SH-2029 18-8(SUS304) ポット型蓋付バケツ 1個 SUGICO(スギコ) 【通販モノタロウ】 06736396

印刷プレビュー

18-8(SUS304) ポット型蓋付バケツ

SH-2029 18-8(SUS304) ポット型蓋付バケツ SUGICO(スギコ) 06736396
取扱い終了
(0件の商品レビュー)
注文コード
06736396
品番
SH-2029
内容量
1個
参考基準価格(税別)
¥35,500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。

お気に入りに追加
全部で  3  種類のバリエーションがあります
容量(L)
24
トラスコ品番
753-0838
材質
ステンレス18-8(SUS304)
板厚(mm)
0.8
内径(Φmm)×内深さ(mm)
330×290
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
06736396
SH-2029
35789713
SH-2029
18-8(SUS304) ポット型蓋付バケツ SUGICO(スギコ) 18-8(SUS304) ポット型蓋付バケツ
SUGICO(スギコ) 1個
¥23,900
注文コードが変更になりました

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


カタログ




お知り合い紹介キャンペーン