マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
お気に入り
買ったものリスト
--
詳細
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流・梱包用品/安全用品・標識
オフィス・テープ・清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス・塗料/接着・補修/溶接
空圧機器/油圧機器/ホース
ベアリング/機械部品/キャスター
電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品
ねじ・ボルト・釘・ビス/素材
自動車・トラック用品
バイク・自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
SUGICO(スギコ)
18-8(SUS304) ポット型蓋付バケツ
(
0
件の商品レビュー)
注文コード
06736405
品番
SH-2030
内容量
1個
参考基準価格
¥39,000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
全部で
3
種類のバリエーションがあります
今から
時間
分以内
にご注文いただければ、
年
月
日(
)
から
月
日(
)
までに
お届けできます。
※地域により表示通りにお届けできない場合がございます。
お届け地域設定:
変更
お届け日を見る
容量(L)
27
トラスコ品番
753-0846
材質
ステンレス18-8(SUS304)
板厚(mm)
0.8
内径(Φmm)×内深さ(mm)
330×330
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
関連カテゴリ
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
>
ガラス・樹脂・金属容器
>
バケツ・バケツ型密閉容器
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
品番
新注文コード
品番
理由
06736405
SH-2030
35789722
SH-2030
18-8(SUS304) ポット型蓋付バケツ
SUGICO(スギコ)
1個
¥26,900
注文コードが変更になりました
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
(最初に戻る)
ページ
1
/4
≪
1.
SA ステンレス製溶接バケツ
TKG
¥4,390〜
(3)
2.
18-8(SUS304) ポット型蓋付バケツ
SUGICO(スギコ)
¥19,900〜
(0)
3.
バケツ
アズワン
¥3,534〜
(0)
4.
ステンレス丸バケツ[蓋付]
エスコ
¥14,000
(0)
5.
ラボペール
オオモリ
¥3,190〜
(1)
6.
ステンレスタンクストレート吊下貯蔵タンク
日東金属工業
¥4,790〜
(1)
7.
18-8 バケットA型(ツル付)
ミネックスメタル
¥5,790〜
(0)
8.
スチール製20Lオープンペール缶
男前モノタロウ
¥1,690
(49)
9.
ポリバケツ
積水テクノ成型
¥199〜
(10)
10.
ラボペール フタ付
オオモリ
¥3,990〜
(2)
11.
バケツペール
アイリスオーヤマ
¥189〜
(14)
12.
ステンレス収集缶
テラモト
¥3,990
(0)
13.
18-8 溶接 バケツ
EBM
¥4,590〜
(1)
14.
口付バケツ(NT)
オオモリ
¥15,900〜
(1)
15.
18-8(SUS304) バケツ(プレス)
クローバー(大屋製作所)
¥5,590〜
(1)
16.
サンペール
三甲(サンコー)
¥999〜
(17)
17.
ステンレスバケツ(プレス加工タイプ)
TRUSCO
¥8,115〜
(0)
18.
18-8 目盛付バケツ(ニギリステン)
SUGICO(スギコ)
¥5,690〜
(2)
19.
オバケツ(フタ付)
渡辺金属工業
¥849〜
(0)
20.
トスロン密閉容器 丸形
トスロン
¥1,490〜
(18)
≫
商品レビュー
商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!
よくあるご質問(FAQ)
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
マイページ
カタログ