印刷プレビュー

ステンレスワゴン

SUSAH1 ステンレスワゴン 山金工業 06741043
取扱い終了 お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。 お客様組立品
(0件の商品レビュー)
注文コード
06741043
品番
SUSAH1
内容量
1台
参考基準価格(税別)
¥33,200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

お気に入りに追加
全部で  6  種類のバリエーションがあります
耐久性・機動力に優れ、多用途にご活用いただけます。
完成品でのお届けになります。
タイプ
べタ棚2段
間口(mm)
400
奥行(mm)
300
高さ(mm)
750
均等耐荷重(kg)
40
材質
SUS304
棚板間隔(mm)
上段:約450、下段:約250
棚板耐荷重(kg)
20
上板から下板までの高さ(mm)
450
使用キャスター
Φ50ゴム車
質量(kg)
5
仕上
#400
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥6,000
沖縄地方数量1につき¥8,000
離島数量1につき¥10,000

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


カタログ




お知り合い紹介キャンペーン