マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
お気に入り
買ったものリスト
--
詳細
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流・梱包用品/安全用品・標識
オフィス・テープ・清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス・塗料/接着・補修/溶接
空圧機器/油圧機器/ホース
ベアリング/機械部品/キャスター
電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品
ねじ・ボルト・釘・ビス/素材
自動車・トラック用品
バイク・自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
SUGICO(スギコ)
2槽シンク 600シリーズ
出荷目安:20日
20日出荷とは
(
0
件の商品レビュー)
注文コード
06743834
品番
SS-2S-126
内容量
1台
参考基準価格
¥108,000
税込価格
¥86,292
販売価格(税別)
¥79,900
数量:
全部で
3
種類のバリエーションがあります
今から
時間
分以内
にご注文いただければ、
年
月
日(
)
から
月
日(
)
までに
お届けできます。
※地域により表示通りにお届けできない場合がございます。
お届け地域設定:
変更
お届け日を見る
ステンレスシンクボールは、素材のSUS-430(18CR)ステンレス(特殊な製造工程により加工したステンレス板材料)を熱処理を行わないで深さ260mmにプレスした製品に製作したものです。
オーバーフローの小判型目皿は、シンク本体を直接抜き加工してあり、またオーバーフローは塩化ビニール製で、水抜きがスムーズに行われる設計になっております。
バックガード部の角コーナーはR付になっております。
材質
天板・槽・幕板・脚(Φ38パイプ)・スノコ板:SUS430ステンレス
足(アジャスト):亜鉛ダイカスト
排水トラップ(ゴミ収納器付):塩ビ
オーバーフロー(小判型):塩ビジャバラホース付
寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)
1200×600×800
寸法A(mm)
205
寸法B(mm)
315
寸法C(mm)
570
バックガード(奥行/高さ)(mm)
60×H150
排水
11/2(40A)×2
槽底面からスノコ板までの距離(mm)
約300
床からスノコ板までの高さ(mm)
168
排水溝長さ(mm)
195
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥7,600
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
関連カテゴリ
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
>
収納・設備・保管・運搬用品
>
シンク(流し台)
>
2槽シンク
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
(最初に戻る)
ページ
1
/4
≪
1.
二槽シンク
東製作所
¥33,900〜
(1)
2.
ポータブル1槽ステンレスシンク(SUS430)
東製作所
¥13,900〜
(6)
3.
2槽シンク 450シリーズ
SUGICO(スギコ)
¥63,900〜
(0)
4.
一槽シンク(SUS430)
東製作所
¥19,900〜
(2)
5.
二槽シンク1200×600×800(ホース付)
マルゼン
¥69,900
(0)
6.
屋外用ステンレス流し台
アステージ
¥10,900〜
(9)
7.
一槽水切り付きステンレスシンク(SUS430)
東製作所
¥27,900〜
(3)
8.
2槽シンク 750シリーズ
SUGICO(スギコ)
¥89,900〜
(0)
9.
NEWサンシャルム流し台
アステージ
¥6,990
(4)
10.
二槽シンク 1200X600X800(バックガード無し)
タニコー
¥67,900
(0)
11.
二槽水切ステンレスシンク(SUS430)
東製作所
¥39,900
(1)
12.
舟形シンク
東製作所
¥44,900〜
(1)
13.
流し台(C型・N型)
ニッサンハロー
¥19,900〜
(19)
14.
一槽シンク
タニコー
¥39,900〜
(0)
15.
ジャグ流し台600
アバンテプラン
¥5,490
(7)
16.
二槽シンク900×450×800(ホース付)
マルゼン
¥57,900
(0)
17.
一槽シンク
タニコー
¥47,900
(0)
18.
屋外用ステンレス流し台(水切り付き)
アステージ
¥21,900
(3)
19.
公団型流し台(C型・N型)
ニッサンハロー
¥23,900〜
(37)
20.
流し台(Vタイプ)
ニッサンハロー
¥21,800〜
(8)
≫
商品レビュー
商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!
よくあるご質問(FAQ)
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
マイページ
カタログ