印刷プレビュー

2槽シンク 750シリーズ

SS-2S-187 2槽シンク 750シリーズ SUGICO(スギコ) 06743886
SS-2S-187 2槽シンク 750シリーズ SUGICO(スギコ) 06743886   SS-2S-187 2槽シンク 750シリーズ SUGICO(スギコ) 06743886
出荷目安:20日 メーカー直送品 返品不可 代引不可 お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
20日出荷とは
商品レビューを投稿する
注文コード
06743886
品番
SS-2S-187
内容量
1台
参考基準価格(税別)
¥165,000
販売価格(税込)
¥139,320
販売価格(税別)
¥129,000

 
お気に入りに追加
全部で  3  種類のバリエーションがあります
ステンレスシンクボールは、素材のSUS-430(18CR)ステンレス(特殊な製造工程により加工したステンレス板材料)を熱処理を行わないで深さ260mmにプレスした製品に製作したものです。
オーバーフローの小判型目皿は、シンク本体を直接抜き加工してあり、またオーバーフローは塩化ビニール製で、水抜きがスムーズに行われる設計になっております。
バックガード部の角コーナーはR付になっております。
材質
天板・槽・幕板・脚(Φ38パイプ)・スノコ板:SUS430ステンレス
足(アジャスト):亜鉛ダイカスト
排水トラップ(ゴミ収納器付):塩ビ
オーバーフロー(小判型):塩ビジャバラホース付
寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)
1800×750×800
寸法A(mm)
260
寸法B(mm)
465
寸法C(mm)
870
バックガード(奥行/高さ)(mm)
60×H150
排水
2(50A)×2
槽底面からスノコ板までの距離(mm)
約300
床からスノコ板までの高さ(mm)
168
排水溝長さ(mm)
195
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥13,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。