印刷プレビュー

万能カート

NSBKB 万能カート エレクター(ERECTA) 06753275
NSBKB 万能カート エレクター(ERECTA) 06753275   NSBKB 万能カート エレクター(ERECTA) 06753275
商品レビューを投稿する
注文コード
06753275
品番
NSBKB
内容量
1個
参考基準価格(税別)
¥107,000
販売価格(税込)
¥97,092
販売価格(税別)
¥89,900

 
お気に入りに追加
全部で  2  種類のバリエーションがあります
ステンレス製なので耐錆性、耐薬品性など、優れた耐久性により、クリーンな環境や過酷な条件下での使用に最適。小回りが利き、作業効率も抜群です。
棚板の増減が可能。目的に合わせたオリジナルカートをつくる事ができます。
組立が容易で、棚板の高さ調整も自在です。
キャスターは打込み式。ゴム車対角ストッパー付。(標準仕様)以外にも用途、使用環境に適したキャスターを豊富なバリエーションの中から選べます。
間口W(mm)
910
奥行D(mm)
460
高さH(mm)
1077
付属品
回転バンパー(ポリウレタン樹脂成形 Φ100×19mm)
特記
最大外寸(バンパー含)は間口、奥行とも64mmプラスして下さい。
材質(本体)
SUS304(18-9)
キャスター
Φ125mm 4輪自在ゴムキャスター(PS755使用)

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。