印刷プレビュー

【レンタル】ホルムアルデヒド検知器 FP-30

FP-30 【レンタル】ホルムアルデヒド検知器 FP-30 理研計器 06758492
※代表画像です
(2件の商品レビュー)
注文コード
06758492
品番
FP-30
内容量
1台
参考基準価格(税別)
オープン
レンタル日数(日)
5
販売価格(税込)
¥17,172
販売価格(税別)
¥15,900

 
お気に入りに追加
全部で  6  種類のバリエーションがあります
簡易測定に最適なホルムアルデヒド測定器
厚生労働省ホルムアルデヒドの室内環境基準値0.08ppm(30分平均値)の簡易測定に最適なホルムアルデヒド測定器です。
セット内容
本体(本体カバー付き)、検知TAB、ダストフィルタ、データロガーソフト、通信ケーブル、ショルダーベルト、三脚、単3形乾電池×4、通信ソフト取扱説明書、本体収納ケース
寸法(mm)
約85(W)×190(H)×40(D)(突起部を除く)
質量(g)
約500(本体、電池含む)
電源
単3形乾電池4本
使用時間
約12時間(アルカリ乾電池、無照明、無警報 20℃にて)
検知原理
試験紙光電光度法(検知TAB方式)
検知範囲
0〜0.4ppm 0〜1.0ppm
使用温度
-10〜+40℃・90%RH以下(結露しないこと)
検知時間(分)
30分 15分
注意
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数は、5日・10日・15日・30日の4パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、検査・校正・点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
ご注文をキャンセルされる場合、出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので出荷作業が完了した場合は、レンタル機器の整備料が発生します。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥4,800
沖縄地方数量1につき¥6,480
計測機器のレンタルサービス

平均満足度:5.00  総レビュー件数:2 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: 新築戸建の室内のホルムアルデヒドの数値を検知

微細な量にも反応してくれました。臭いだけでは判断できないものが検知でき、状態を正確に把握することができて良かったと思います。

これは注文コード06758508についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-06-07]

満足度:

用途: 内装工事後

使いやすくて問題なく到着しました。有難うございました。

これは注文コード06758492についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-03-21]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。