![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/08648682/ | 2026/10/26 00:13:28 |
![]() | 萩原工業 【オーダー】ターピー 雪下ろし促進シート |
|
|
| 特長: | するりと簡単に雪下ろしできます。 雪の滑りを良くするシートです。 表面特殊コーティングで雪のすべりを促進します。 繰り返し使用可能です。 防水加工で雨や雪から守ります。 太陽光から守る遮熱効果があります。 約5年の耐候性で長期使用向きです。 安心の日本製です。 0.5m×0.5m~10m×10mまで10cm単位でサイズ及び色(2色から)の指定ができます。 ハトメピッチは、90cmピッチ若しくは均等割りです。 寸法の精度は概ね±3%です。 |
|---|---|
| 用途: | 住宅の屋根、カーポート、物置、農業用ハウスの雪下ろしのサポートに 注意 滑雪効果は使用環境や状況により異なります。 傾斜角度が緩い場合や、気温が低い場合には、滑雪効果が十分に得られないことがあります。 |
| 注意: | ※滑雪効果は使用環境や状況により異なります。 ※傾斜角度が緩い場合や、気温が低い場合には、滑雪効果が十分に得られないことがあります。 ※必ず表面を上にして使用してください。 ※裏面に滑雪機能はありません。 ※落雪時の安全については、設置前に十分にご確認ください。 |
| 色: | 表:パールホワイト(特殊コーティング加工)、裏:アイボリー(滑雪機能なし) |
| 材質(シート): | ポリエチレン |
特別運賃 この商品は個別に配送料が発生します。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥1,500/税込¥1,650 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥3,500/税込¥3,850 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥4,500/税込¥4,950 |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |

