印刷プレビュー

卓上型超音波洗浄器

VS-70RS1 卓上型超音波洗浄器 ヴェルヴォクリーア 06772753
VS-70RS1 卓上型超音波洗浄器 ヴェルヴォクリーア 06772753   VS-70RS1 卓上型超音波洗浄器 ヴェルヴォクリーア 06772753
取扱い終了
(0件の商品レビュー)
注文コード
06772753
品番
VS-70RS1
内容量
1台
参考基準価格(税別)
¥39,800
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

お気に入りに追加
70Wの優れた洗浄能力を発揮します。
通常発振モードと高効率・消費電力約1/2のバーストモード(間欠発振)を採用しています。(通常発信比較)
スイッチを押すだけの簡単操作です。
ケースは耐薬性能に優れるPBT樹脂製です。
タンクは耐久性のあるステンレスを採用しています。
部品は信頼性の高いものを使用しています。
高いコストパフォーマンスを実現しました。
容量(L)
0.6
洗浄槽内寸法(mm)
160×70×60
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
200×193×160(突起物除)
付属品
取扱説明書(保証書付)×1、洗浄槽フタ、電源コード
トラスコ品番
473-7067
質量(kg)
1.5
材質(本体)
PBT樹脂
備考
本装置は電波法による総務省型式指定の許可番号を取得しておりますので、高周波利用設置許可申請の必要はありません。
電源
100V 50/60Hz
超音波出力(W)
70
電源コード(m)
2P(アースコード付)約2
定格時間(分)
30
回路方式
自動発信方式
保護回路
サーモスタットによるトランジスタ過熱防止回路
液温範囲(℃)
5〜60
発振周波数(kHz)
40
収納方法
本体に内蔵
材質(洗浄槽)
SUS304(t=1.0mm)
対応溶液
市水(5〜60℃迄)、中性洗剤、弱アルカリ洗剤
材質(フタ)
PVC樹脂
タイマー設定
30秒〜30分ボリューム可変
総務省型式指定
第AU-03007号
振動子
ボルト締めランジュバン型
定格消費電力(VA)
90
アズワン品番
1-6599-01
RED BOOK VOL.14春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編: 217

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


カタログ




お知り合い紹介キャンペーン