50mm×15m 厚手両面テープ 1巻 モノタロウ 【通販モノタロウ】 06790847

印刷プレビュー

厚手両面テープ

50mm×15m 厚手両面テープ モノタロウ 06790847
50mm×15m 厚手両面テープ モノタロウ 06790847   50mm×15m 厚手両面テープ モノタロウ 06790847
取扱い終了 返品保証
(0件の商品レビュー)
注文コード
06790847
品番
50mm×15m
内容量
1巻
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。

お気に入りに追加
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
15
テープ厚さ(mm)
0.38
用途
絨毯、保温管接縫
質量(g)
350
基材
紡績繊維
粘着剤
熱熔剤
剥離強度(N/25mm)
18(180°)
持粘力(h/25mm)
3
粘着力(g/50mm)
39.46
粘着力(N/10mm:参考値)
0.08

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
06790847
50mm×15m
09357896
-
厚手両面テープ 男前モノタロウ 厚手両面テープ
男前モノタロウ 1巻
¥579
厚さが異なります。

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


カタログ





お知り合い紹介キャンペーン