印刷プレビュー

充電式ハンマドリル(SDSプラス)

HR200DRJSP 充電式ハンマドリル(SDSプラス) マキタ 06796386
取扱い終了
商品レビューを投稿する
注文コード
06796386
品番
HR200DRJSP
内容量
1セット
参考基準価格(税別)
¥118,000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

お気に入りに追加
回転 回転+打撃 打撃の3モード
電子制御
無段階変速
ブレーキ付
トルクリミッタ
正逆転両用
大容量3.3Ah新ニッケル水素充電池使用
付属品
ビット用グリス(100g)
フット
ストッパポール
サイドグリップ
セット内容
バッテリBH2433×2本
充電器DC24RC
プラスチックケース付
電源(V)
24
回転数(min-1[r.p.m])
0〜1100
穴あけ能力(mm) 鉄工
13
穴あけ能力(mm) 木工
27
穴あけ能力(mm) コンクリート
20
打撃数(min-1[回/分])
0〜4700
カーボンブラシ呼び番号
CB-430
質量(kg)
4.0

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。