印刷プレビュー

折りタタミ式ワゴン GAシリーズ

FGA-2 折りタタミ式ワゴン GAシリーズ トクヤマ 06854522
FGA-2 折りタタミ式ワゴン GAシリーズ トクヤマ 06854522   FGA-2 折りタタミ式ワゴン GAシリーズ トクヤマ 06854522   FGA-2 折りタタミ式ワゴン GAシリーズ トクヤマ 06854522   FGA-2 折りタタミ式ワゴン GAシリーズ トクヤマ 06854522
(0件の商品レビュー)
注文コード
06854522
品番
FGA-2
内容量
1台
参考基準価格(税別)
¥90,000
販売価格(税込)
¥75,492
販売価格(税別)
¥69,900

 
お気に入りに追加
全部で  3  種類のバリエーションがあります
耐荷重(kg/段)
30
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
613×505×838
折りたたみ時の寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)
613×200×940
仕様
ストッパー2個付
トラスコ品番
462-8527
材質
SUS304 BA仕上
質量(kg)
12
段数
2
材質(キャスター)
ナイロンエラストマー製
棚間隔(mm)
386
キャスター径(Φmm)
100
TKG品番
6-1110-0401
TKG品番(2015)
5-1009-0401

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


カタログ




お知り合い紹介キャンペーン