FGAW-3 折りタタミ式ワゴン GAシリーズ 1台 トクヤマ 【通販モノタロウ】 06854565

印刷プレビュー

折りタタミ式ワゴン GAシリーズ

FGAW-3 折りタタミ式ワゴン GAシリーズ トクヤマ 06854565
FGAW-3 折りタタミ式ワゴン GAシリーズ トクヤマ 06854565   FGAW-3 折りタタミ式ワゴン GAシリーズ トクヤマ 06854565   FGAW-3 折りタタミ式ワゴン GAシリーズ トクヤマ 06854565   FGAW-3 折りタタミ式ワゴン GAシリーズ トクヤマ 06854565
(0件の商品レビュー)
注文コード
06854565
品番
FGAW-3
内容量
1台
参考基準価格
¥150,000
税込価格
¥128,520
販売価格(税別)
¥119,000

 
お気に入りに追加
全部で  3  種類のバリエーションがあります
耐荷重(kg/段)
30
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
933×505×958
折りたたみ時の寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)
933×200×1060
仕様
ストッパー2個付
トラスコ品番
462-8624
材質
SUS304 BA仕上
質量(kg)
25
段数
3
材質(キャスター)
ナイロンエラストマー製
棚間隔(mm)
242
キャスター径(Φmm)
100
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥6,000
沖縄地方数量1につき¥8,000
離島数量1につき¥8,000

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


カタログ





お知り合い紹介キャンペーン