印刷プレビュー

折りタタミ式ワゴン GAシリーズ

FGAW-4 折りタタミ式ワゴン GAシリーズ トクヤマ 06854574
FGAW-4 折りタタミ式ワゴン GAシリーズ トクヤマ 06854574   FGAW-4 折りタタミ式ワゴン GAシリーズ トクヤマ 06854574   FGAW-4 折りタタミ式ワゴン GAシリーズ トクヤマ 06854574   FGAW-4 折りタタミ式ワゴン GAシリーズ トクヤマ 06854574
取扱い終了 お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。 お客様組立品
商品レビューを投稿する
注文コード
06854574
品番
FGAW-4
内容量
1台
参考基準価格(税別)
¥175,000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

お気に入りに追加
全部で  3  種類のバリエーションがあります
耐荷重(kg/段)
30
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
933×505×1538
折りたたみ時の寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)
933×200×1640
仕様
ストッパー2個付
材質
SUS304 BA仕上
質量(kg)
31
奥行(mm)
505
間口(mm)
933
段数
4
全高(mm)
1538
材質(キャスター)
ナイロンエラストマー製
棚間隔(mm)
344
キャスター径(Φmm)
100
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥6,000
沖縄地方数量1につき¥8,000
離島数量1につき¥8,000

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。