印刷プレビュー

両面棚ワゴン

F7X-A 両面棚ワゴン トクヤマ 06854592
商品レビューを投稿する
注文コード
06854592
品番
F7X-A
内容量
1台
参考基準価格(税別)
¥71,700
販売価格(税込)
¥75,492
販売価格(税別)
¥69,900

 
お気に入りに追加
全部で  3  種類のバリエーションがあります
両面棚ワゴンは上棚、中棚が裏表(両面)使用できます。又、自由な位置にセットする事ができます。
段数
3
耐荷重(kg/段)
15
間口(mm)
750
奥行(mm)
450
全高(mm)
816
仕様
ストッパー2個付
材質
SUS430
質量(kg)
14
材質(キャスター)
ナイロンウレタン製
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
750×450×816
棚間隔(mm)
1段目:246/2段目:245
キャスター径(Φmm)
100
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥6,000
沖縄地方数量1につき¥8,000
離島数量1につき¥8,000

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。