F9W-A 両面棚ワゴン 1台 トクヤマ 【通販モノタロウ】 06854644

印刷プレビュー

両面棚ワゴン

F9W-A 両面棚ワゴン トクヤマ 06854644
※代表画像です
取扱い終了 お客様組立品
(0件の商品レビュー)
注文コード
06854644
品番
F9W-A
内容量
1台
参考基準価格
¥106,000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

お気に入りに追加
全部で  3  種類のバリエーションがあります
両面棚ワゴンは上棚、中棚が裏表(両面)使用できます。又、自由な位置にセットする事ができます。
仕様
ストッパー2個付
材質
SUS430
質量(kg)
21
段数
3
耐荷重(kg/段)
15
材質(キャスター)
ナイロンウレタン製
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
900×600×816
棚間隔(mm)
1段目:246/2段目:245
キャスター径(Φmm)
100

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


カタログ





お知り合い紹介キャンペーン