印刷プレビュー

バケツ(溶接)

#1027-02 バケツ(溶接) オオモリ 06857426
(0件の商品レビュー)
注文コード
06857426
品番
#1027-02
内容量
1個
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,012
販売価格(税別)
¥13,900

 
お気に入りに追加
全部で  3  種類のバリエーションがあります
容量(L)
15
材質
ステンレス(SUS304)
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)
290×290
RED BOOK VOL.14春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編: 72

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


カタログ




お知り合い紹介キャンペーン