印刷プレビュー

薬品保管庫

#1092-12 薬品保管庫 大信工業 06857952
#1092-12 薬品保管庫 大信工業 06857952   #1092-12 薬品保管庫 大信工業 06857952
取扱い終了 お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
(0件の商品レビュー)
注文コード
06857952
品番
#1092-12
内容量
1台
参考基準価格(税別)
オープン
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。

お気に入りに追加
全部で  4  種類のバリエーションがあります
完成品でお届けします。
棚間隔(mm)
200:1段目・3段目
180:2段目
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
900×450×900
内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)
800×410×620
材質
SUS304
棚寸法(間口W×奥行D×厚さ)(mm)
855×396×20
質量(kg)
約37
有効内寸(mm)
790×410×625
仕様
中棚2段・ガラス窓付
脚長さ(mm)
145
棚ピッチ(mm)
40
アジャスター調整範囲(mm)
0〜30
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥5,000
沖縄地方数量1につき¥10,000
離島数量1につき¥10,000

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
06857952
#1092-12
11792402
-
薬品保管庫 大信工業 薬品保管庫
大信工業 1台
¥169,000
注文コードが変更になりました。代引き不可になります

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


カタログ




お知り合い紹介キャンペーン