印刷プレビュー

ステンレスドラム缶

#1108-09 ステンレスドラム缶 オオモリ 06857986
#1108-09 ステンレスドラム缶 オオモリ 06857986   #1108-09 ステンレスドラム缶 オオモリ 06857986   #1108-09 ステンレスドラム缶 オオモリ 06857986
取扱い終了 お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
(0件の商品レビュー)
注文コード
06857986
品番
#1108-09
内容量
1個
参考基準価格(税別)
オープン
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。

お気に入りに追加
全部で  22  種類のバリエーションがあります
クリーンで耐久性、耐食性に優れたステンレスSUS304を使用。
薬品、食品、衣料品、化粧品などあらゆるニーズに対応できます。
タイプ
オープン缶(ボルト式)
容量(L)
60
内径(Φmm)
395
外径(Φmm)
430
全高(mm)
580
内高(mm)
520
板厚(mm)
1.2
材質
SUS304
質量(kg)
9.9
底形状
外部溶接
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
注意
※タンク容量(20L)には本体にリブ(2本)はついておりません。取っ手付。
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,100
沖縄地方数量1につき¥1,800
離島数量1につき¥2,100

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
06857986
#1108-09
11792454
#1108-09
画像準備中 ステンレスドラム缶
オオモリ 1個
¥40,900
注文コードが変更になりました。代引き不可になります

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


カタログ




お知り合い紹介キャンペーン