印刷プレビュー

カスタムpH計

PH5011 カスタムpH計 カスタム 06859352
取扱い終了
(1件の商品レビュー)
注文コード
06859352
品番
PH5011
内容量
1台
参考基準価格(税別)
¥9,800
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。

お気に入りに追加
全部で  2  種類のバリエーションがあります
持ちやすい小型軽量ポケットサイズpH計
センサー部は伸縮するので測定に便利です。 (28〜80mm)
センサー部はキャップで保護されています。
PH計本体に校正用ドライバーおよびpH7標準液が同梱されていますので現場への携帯に便利です。
付属品
取扱説明書
電池(006P 9V)×1
ハードケース
標準液(pH7)
校正用ドライバ
質量(g)
120(電池含む)
測定範囲
pH0.0〜14.00
電源
9V電池(6F66、6LF66等)×1
測定精度
±0.2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
158×40×34
分解能
0.01
サンプリング
3回/秒
使用温湿度範囲
0〜+50℃、80%RH以下
トラスコ品番
221-8224

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
06859352
PH5011
35589872
PH-6011
防水pH計 カスタム 防水pH計
カスタム 1台
¥8,490
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

平均満足度:1.00  総レビュー件数:1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: 薬液のPH検査

購入して3回程使用しましたが壊れました、食品関係の仕事をしているお客さんが言うには「あれは駄目だよ」との事、安物買いの銭失いでした。

これは注文コード06859352についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2009-03-22]

MonotaROMonotaROからの回答:
申し訳ありません。使用保証期限が切れてますので、クレームでの対応は出来ませんがメーカーには今回の故障内容を伝え改善いただけるよう申し入させていただきます。


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。