印刷プレビュー

導電率計

CD-5021A 導電率計 カスタム 06859377
取扱い終了
(0件の商品レビュー)
注文コード
06859377
品番
CD-5021A
内容量
1台
参考基準価格
¥11,000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

お気に入りに追加
全部で  2  種類のバリエーションがあります
持ちやすい小型軽量ポケットサイズ導電率計。
センサー部は伸縮するので測定に便利です。(28〜80mm)
付属の塩化カリウム(KCI)標準液により温度校正(マニュアル)ができます。
付属品
取扱説明書
電池(006P 9V)×1
ハードケース
KC標準液
校正用ドライバ
測定範囲
0〜999μS/cm
質量(g)
120 (電池含む)
電源
006P(9V)電池 1個
測定精度
±2%FS(フルスケール)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
158×40×34
分解能
1μS/cm
サンプリング
3回/秒
使用温湿度範囲
0〜+50℃、80%RH以下

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


カタログ





お知り合い紹介キャンペーン


モノタロウカレンダープレゼント