印刷プレビュー
カツヤマキカイ(旧チルコーポレーション)

チルローラー

WBS-2U チルローラー カツヤマキカイ(旧チルコーポレーション) 06860323
WBS-2U チルローラー カツヤマキカイ(旧チルコーポレーション) 06860323   WBS-2U チルローラー カツヤマキカイ(旧チルコーポレーション) 06860323   WBS-2U チルローラー カツヤマキカイ(旧チルコーポレーション) 06860323
出荷目安:61日
61日出荷とは
商品レビューを投稿する
注文コード
06860323
品番
WBS-2U
内容量
1台
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥80,892
販売価格(税別)
¥74,900

 
お気に入りに追加
全部で  3  種類のバリエーションがあります
ウレタンローラの採用で、床面タイルの傷を最小限にとどめ、優れた防振性を発揮。
安全な搬送を実現する超低床型。
作業員、段取時間、移動時間を従来の1/3に軽減する小型、軽量タイプ。
方向転換も自由自在。
万全の安全性。
斜行走行を可能にしたボギー機構。
移動作業を高めるブラケット。
4輪ボギー機構を装備
ローラは小型・強力タイプを使用。
トッププレートは最大傾斜角4°までのボギーが可能。
走行抵抗(a/r)
鋼板路面:0.05
コンクリート路面:0.07
最大能力
2t
用途
重量物運搬、一般工場、住宅など
型式
WBS型(2〜8トンの凹凸路面タイプ超低床軽量型)
質量(kg)
7
寸法H(mm)
77
寸法A(mm)
165
寸法t(mm)
6(ターンテーブル)
寸法D(Φmm)
125(ターンテーブル)
材質(ローラー部)
ウレタン
寸法B(mm)
55(ローラ)
寸法P(mm)
230
寸法d(Φmm)
46(ローラ)
寸法M(mm)
M16
寸法K(mm)
280
寸法g(mm)
10
寸法S(Φmm)
21
ローラー数
4

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。