呼び径(A)65
呼び径(B)2 1/2
外径(mm)180
ボルト穴径(Φmm)19
ボルト穴数4
呼び圧力10K
用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管
トラスコ品番806-4689
材質SUS F304
形状平面座差込み溶接ハブフランジ(JPI規格)
種類ステンレス製管フランジ
呼び径65A(2 1/2B)
取付ボルトの呼びM16
外径D(Φmm)180
内径d(Φmm)77.1
寸法C(Φmm)139.7
寸法b(Φmm)90
ボルト穴径h(Φmm)19
RoHS指令(10物質対応)対応
長さT(mm)27