呼び径(A)15
呼び径(B)1/2
外径(mm)95
ボルト穴径(Φmm)15
呼び圧力20K
用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管
トラスコ品番806-4692
材質SUS F304
形状平面座差込み溶接ハブフランジ
種類ステンレス製管フランジ
呼び径15A(1/2B)
取付ボルトの呼びM12
外径D(Φmm)95
寸法S(mm)31
内径d(Φmm)22.2
厚さT(mm)14
寸法C(Φmm)70
寸法m(mm)4
寸法g(Φmm)51
高さF(mm)1
ボルト穴径h(Φmm)15
寸法a(Φmm)34
RoHS指令(10物質対応)対応
スミ肉の丸み(最大)r(mm)4
長さT(mm)20