呼び径(A)20
呼び径(B)3/4
外径(mm)115
ボルト穴径(Φmm)19
ボルト穴数4
呼び圧力20K
用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管
トラスコ品番806-4701
材質SUS F304
形状平面座差込み溶接ハブフランジ(JPI規格)
種類ステンレス製管フランジ
呼び径20A(3/4B)
取付ボルトの呼びM16
外径D(Φmm)115
内径d(Φmm)27.7
寸法C(Φmm)82.6
寸法b(Φmm)48
ボルト穴径h(Φmm)19
RoHS指令(10物質対応)対応
長さT(mm)24