印刷プレビュー

C1型 S・Tカート

C1A-S4610 C1型 S・Tカート キャニオン 06861197
商品レビューを投稿する
注文コード
06861197
品番
C1A-S4610
内容量
1台
参考基準価格(税別)
¥152,400
販売価格(税込)
¥160,920
販売価格(税別)
¥149,000

 
お気に入りに追加
全部で  8  種類のバリエーションがあります
ポール(柱)は強度・防錆力・美観共に優れたステンレスパイプ(SUS304)使用。
柱と棚板の取り付けは25mmピッチで付いている柱のミゾに合せて調整できます。
仕様
5段仕様
ステンレスキャニオンシェルフ仕様
2ヶストッパー付仕様
材質
SUS304
寸法(奥行×間口×高さ)(mm)
460×1070×1550
奥行(mm)
460
間口(mm)
1070
段数
5
全高(mm)
1550
使用キャスター
125Φゴムキャスター使用

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。