印刷プレビュー

C1型 S・Tカート

C1A-S6115 C1型 S・Tカート キャニオン 06861251
(0件の商品レビュー)
注文コード
06861251
品番
C1A-S6115
内容量
1台
参考基準価格(税別)
¥254,400
販売価格(税込)
¥268,920
販売価格(税別)
¥249,000

 
お気に入りに追加
全部で  8  種類のバリエーションがあります
ポール(柱)は強度・防錆力・美観共に優れたステンレスパイプ(SUS304)使用。
柱と棚板の取り付けは25mmピッチで付いている柱のミゾに合せて調整できます。
仕様
5段仕様
ステンレスキャニオンシェルフ仕様
2ヶストッパー付仕様
材質
SUS304
寸法(奥行×間口×高さ)(mm)
610×1520×1550
使用キャスター
125Φゴムキャスター使用

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


カタログ




お知り合い紹介キャンペーン