印刷プレビュー

C2型 D・Tカート

C2A-S6115 C2型 D・Tカート キャニオン 06861321
商品レビューを投稿する
注文コード
06861321
品番
C2A-S6115
内容量
1台
参考基準価格(税別)
¥300,600
販売価格(税込)
¥322,920
販売価格(税別)
¥299,000

 
お気に入りに追加
全部で  8  種類のバリエーションがあります
仕様
5段仕様
ステンレスキャニオンシェルフ仕様
125Φゴムキャスター使用スーパータイプドーリー仕様
2ヶストッパー付仕様
材質
SUS304
寸法(奥行×間口×高さ)(mm)
610×1520×1555
奥行(mm)
610
間口(mm)
1520
段数
5
全高(mm)
1555
使用キャスター
125Φゴムキャスター

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。