印刷プレビュー

C3型 ソリッドカート

C3A-S4612 C3型 ソリッドカート キャニオン 06861355
商品レビューを投稿する
注文コード
06861355
品番
C3A-S4612
内容量
1台
参考基準価格(税別)
¥245,900
販売価格(税込)
¥258,120
販売価格(税別)
¥239,000

 
お気に入りに追加
全部で  8  種類のバリエーションがあります
仕様
5段仕様
SSO仕様
125Φゴムキャスター使用スーパータイプドーリー仕様
2ヶストッパー付仕様
材質
SUS304
寸法(奥行×間口×高さ)(mm)
460×1220×1555
奥行(mm)
460
間口(mm)
1220
段数
5
全高(mm)
1555
使用キャスター
125Φゴムキャスター

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。