印刷プレビュー

C3型 ソリッドカート

C3A-S6110 C3型 ソリッドカート キャニオン 06861382
商品レビューを投稿する
注文コード
06861382
品番
C3A-S6110
内容量
1台
参考基準価格(税別)
¥252,800
販売価格(税込)
¥268,920
販売価格(税別)
¥249,000

 
お気に入りに追加
全部で  8  種類のバリエーションがあります
仕様
5段仕様
SSO仕様
2ヶストッパー付仕様
材質
SUS304
寸法(奥行×間口×高さ)(mm)
610×1070×1520
奥行(mm)
610
間口(mm)
1070
段数
5
全高(mm)
1520
使用キャスター
100Φゴムキャスター

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。