付属品軸端キー減速比15ブレーキブレーキなし質量(kg)31.3出力(kW)1.5取付方式脚取付形周波数(Hz)50/60/60電圧(V)200/200/220保護構造屋内形(IP44相当)電源三相定格連続適合規格JEC、JEM寸法A(mm)120モータータイプギヤードモータ寸法D(Φmm)32h6定格電流(A)6.9/6.3/6.0寸法E(mm)4-Φ12寸法B(mm)175寸法C(mm)120 0/-0.5潤滑方式グリース潤滑(パイロノックユニバーサル000号充填)塗装色シルバー(マンセルN6.0相当)周囲湿度(%RH)90%RH以下外被構造全閉外扇形耐熱クラス130(B)出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])100/120出力軸許容トルク(50/60Hz)(N・m)140/117出力軸許容ラジアル荷重(N)2940出力軸許容スラスト荷重(N)350始動方法直入れ取付方向取付自在設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)標高(m)海抜1000以下振動(m/s2)常時4.9、瞬時9.8以下周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと)極数(P)4