曜日別特売
GM-S  1.5KW 1/20 ギヤードモータ(GM-Sシリーズ) 1.5KW 三菱電機 06870473

GM-S  1.5KW 1/20 ギヤードモータ(GM-Sシリーズ) 1.5KW 三菱電機 06870473
GM-S  1.5KW 1/20 ギヤードモータ(GM-Sシリーズ) 1.5KW 三菱電機 06870473
GM-S  1.5KW 1/20 ギヤードモータ(GM-Sシリーズ) 1.5KW 三菱電機 06870473

ギヤードモータ(GM-Sシリーズ) 1.5KW

(1件のレビュー)
取扱い終了代引不可
内容量1台注文コード06870473品番GM-S 1.5KW 1/20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥90,200

三菱インバーターとの組合せで定トルク範囲が拡大、FA志向のGMです。
全シリーズ、アルミフレームモーターの採用により小型、軽量化を図りました。
ギヤの特殊精密加工、及びブレーキカバーの採用により低騒音化を実現しています。

付属品軸端キー減速比20ブレーキブレーキなし質量(kg)31.3出力(kW)1.5取付方式脚取付形周波数(Hz)50/60/60電圧(V)200/200/220保護構造屋内形(IP44相当)電源三相定格連続適合規格JEC、JEM寸法A(mm)120モータータイプギヤードモータ寸法D(Φmm)32h6定格電流(A)6.9/6.3/6.0寸法E(mm)4-Φ12寸法B(mm)175寸法C(mm)120 0/-0.5潤滑方式グリース潤滑(パイロノックユニバーサル000号充填)塗装色シルバー(マンセルN6.0相当)周囲湿度(%RH)90%RH以下外被構造全閉外扇形耐熱クラス130(B)出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])75/90出力軸許容トルク(50/60Hz)(N・m)186/155出力軸許容ラジアル荷重(N)3430出力軸許容スラスト荷重(N)467始動方法直入れ取付方向取付自在設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)標高(m)海抜1000以下振動(m/s2)常時4.9、瞬時9.8以下周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと)極数(P)4

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06870455
2014-06-07
用途: 搬送機器
中村設備

製品仕様の「定格電流値」が全てにおいて間違っているような気がします。
メーカサイトで調べて購入をお勧めします。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
修正致しましたので、ご確認下さい。
なお、ご不明な点等ございましたら、弊社問合せ窓口迄ご連絡頂けると幸いです。
宜しくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
1が参考にしています
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする