印刷プレビュー

ステンレス作業台(H枠仕様)(SUS430)

AH-15045 ステンレス作業台(H枠仕様)(SUS430) シンコー 06871146
※代表画像です
AH-15045 ステンレス作業台(H枠仕様)(SUS430) シンコー 06871146   AH-15045 ステンレス作業台(H枠仕様)(SUS430) シンコー 06871146   AH-15045 ステンレス作業台(H枠仕様)(SUS430) シンコー 06871146
取扱い終了 お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。 お客様組立品
商品レビューを投稿する
注文コード
06871146
品番
AH-15045
内容量
1台
参考基準価格(税別)
¥42,100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。

お気に入りに追加
全部で  16  種類のバリエーションがあります
美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。
コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式製品です。
アジャスト付
材質(枠)
SUS430 No.4仕上
コーナーブラケット:SUS304
材質
SUS430
質量(kg)
21
パイプ径(Φmm)
38(支柱)
天板厚さ(mm)
1
アジャスト
SUS304 幅+30mm
棚板耐荷重(kg)
150
間口(mm)
1500
高さ(mm)
800
奥行(mm)
450
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,600
沖縄地方数量1につき¥8,000
離島数量1につき¥10,000

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
06871146
AH-15045
74080913
WH-15045
ステンレス作業台(H枠仕様)(SUS430) シンコー ステンレス作業台(H枠仕様)(SUS430)
シンコー 1台
¥32,900
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。