印刷プレビュー

ステンレス作業台(三方枠仕様)(SUS430)

AT-7560 ステンレス作業台(三方枠仕様)(SUS430) シンコー 06871261
※代表画像です
AT-7560 ステンレス作業台(三方枠仕様)(SUS430) シンコー 06871261   AT-7560 ステンレス作業台(三方枠仕様)(SUS430) シンコー 06871261   AT-7560 ステンレス作業台(三方枠仕様)(SUS430) シンコー 06871261   AT-7560 ステンレス作業台(三方枠仕様)(SUS430) シンコー 06871261
取扱い終了 お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。 お客様組立品
(2件の商品レビュー)
注文コード
06871261
品番
AT-7560
内容量
1台
参考基準価格(税別)
¥33,600
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。

お気に入りに追加
全部で  21  種類のバリエーションがあります
美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。
コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式製品です。
アジャスト付。
支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。アジャストは頑丈なSUS304ムク素材を使用しています。
材質(天板)
SUS430 No.4仕上
高さ(mm)
800
タイプ
棚板なし
奥行(mm)
600
間口(mm)
750
天板耐荷重(kg)
150
トラスコ品番
459-7168
質量(kg)
14
パイプ径(Φmm)
38(支柱)
材質(支柱)
SUS430
天板厚さ(mm)
1
材質(枠)
SUS430 No.4仕上
寸法(奥行×間口×高さ)(mm)
600×750×800
アジャスト
+30mm、SUS304
上板から下板までの高さ(mm)
558
支柱径(Φmm)
38
材質(ブラケット)
コーナー:SUS304
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,600
沖縄地方数量1につき¥8,000
離島数量1につき¥10,000

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
06871261
AT-7560
70247415
WT-7560
ステンレス作業台(三方枠仕様)(SUS430) シンコー ステンレス作業台(三方枠仕様)(SUS430)
シンコー 1台
¥25,900
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

平均満足度:5.00  総レビュー件数:2 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: 印刷作業時の作業台として使用

組み立ても簡単で思っていた以上にしっかりとした作りで安心しました。
少々重い部品や道具を置いても問題なさそうでよかったです。

これは注文コード06871417についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-11-10]

満足度:

用途: クリーンルーム内で実験作業台として使います。

組み立て簡単。丈夫。シンプル。期待通りです。

これは注文コード06871234についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-04-25]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。