印刷プレビュー

ステンレス作業台(ベタ棚仕様)SUS304

ABN-18045 ステンレス作業台(ベタ棚仕様)SUS304 シンコー 06871602
※代表画像です
ABN-18045 ステンレス作業台(ベタ棚仕様)SUS304 シンコー 06871602   ABN-18045 ステンレス作業台(ベタ棚仕様)SUS304 シンコー 06871602   ABN-18045 ステンレス作業台(ベタ棚仕様)SUS304 シンコー 06871602   ABN-18045 ステンレス作業台(ベタ棚仕様)SUS304 シンコー 06871602
取扱い終了 お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。 お客様組立品
商品レビューを投稿する
注文コード
06871602
品番
ABN-18045
内容量
1台
参考基準価格(税別)
¥80,200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。

お気に入りに追加
全部で  21  種類のバリエーションがあります
美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。
コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式製品です。
アジャスト付
ベタ棚仕様
ベタ棚:SUS304 No.4仕上 板厚1.0mm
コーナーブラケット(SUS304)
質量(kg)
29
パイプ径(Φmm)
38(支柱)
上板から下板までの高さ(mm)
558
棚板耐荷重(kg)
天板250 棚200
間口(mm)
1800
奥行(mm)
450
高さ(mm)
800
材質(天板)
SUS304
天板厚さ(mm)
1.0
アジャスト
支柱:SUS304 幅+30mm
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,600
沖縄地方数量1につき¥8,000
離島数量1につき¥10,000

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
06871602
ABN-18045
70246688
WBN-18045
ステンレス作業台(ベタ棚仕様)(SUS304) シンコー ステンレス作業台(ベタ棚仕様)(SUS304)
シンコー 1台
¥66,900
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。