AHN-15060 ステンレス作業台(H枠仕様)SUS304 1台 シンコー 【通販モノタロウ】 06871733

印刷プレビュー

ステンレス作業台(H枠仕様)SUS304

AHN-15060 ステンレス作業台(H枠仕様)SUS304 シンコー 06871733
※代表画像です
AHN-15060 ステンレス作業台(H枠仕様)SUS304 シンコー 06871733   AHN-15060 ステンレス作業台(H枠仕様)SUS304 シンコー 06871733   AHN-15060 ステンレス作業台(H枠仕様)SUS304 シンコー 06871733   AHN-15060 ステンレス作業台(H枠仕様)SUS304 シンコー 06871733
取扱い終了 お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。 お客様組立品
(0件の商品レビュー)
注文コード
06871733
品番
AHN-15060
内容量
1台
参考基準価格
¥72,700
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。

お気に入りに追加
全部で  16  種類のバリエーションがあります
美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。
コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式製品です。
アジャスト付
H枠仕様
材質(枠)
H枠:SUS304 No.4仕上
コーナーブラケット:SUS304
寸法(奥行×間口×高さ)(mm)
600×1500×800
質量(kg)
27
パイプ径(Φmm)
38(支柱)
材質(天板)
SUS304
上板から下板までの高さ(mm)
558
トラスコ品番
262-7205
天板厚さ(mm)
1.2
アジャスト
支柱:SUS304 幅+30mm
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
アズワン品番
1-7836-07
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,600
沖縄地方数量1につき¥8,000
離島数量1につき¥10,000

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
06871733
AHN-15060
74081087
WHN-15060
ステンレス作業台(H枠仕様)SUS304 シンコー ステンレス作業台(H枠仕様)SUS304
シンコー 1台
¥59,900
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


カタログ





お知り合い紹介キャンペーン