ADB-6045 ステンレス作業台(片面引出付/ベタ棚仕様)(SUS430) 1台 シンコー 【通販モノタロウ】 06871986

印刷プレビュー

ステンレス作業台(片面引出付/ベタ棚仕様)(SUS430)

ADB-6045 ステンレス作業台(片面引出付/ベタ棚仕様)(SUS430) シンコー 06871986
※代表画像です
取扱い終了 お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。 お客様組立品
(0件の商品レビュー)
注文コード
06871986
品番
ADB-6045
内容量
1台
参考基準価格
¥47,600
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。

お気に入りに追加
全部で  18  種類のバリエーションがあります
美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。
コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式製品です。
アジャスト付
片面引出付、ベタ棚仕様
ベタ棚:SUS430 No.4仕上 板厚1.0mm
コーナーブラケット(SUS304)
材質(引出し)
本体:SUS430 No.4仕上 板厚0.8mm
引手:ステンレスプレス製品
レール:アルミ成型品
引出し数
1
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
600×450×800
材質(天板)
SUS430
棚板耐荷重(kg)
約200
天板耐荷重(kg)
約250
均等耐荷重(kg)
(本体)約400
アジャスト
SUS304 幅+30mm
トラスコ品番
262-6306
質量(kg)
20
パイプ径(Φmm)
38(支柱)
天板厚さ(mm)
1.0
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
アズワン品番
1-6559-01
注意
※加工品は取り扱いがございません。
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,600
沖縄地方数量1につき¥8,000
離島数量1につき¥10,000

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
06871986
ADB-6045
70248072
WDB-6045
ステンレス作業台(片面引出付/ベタ棚仕様)(SUS430) シンコー ステンレス作業台(片面引出付/ベタ棚仕様)(SUS430)
シンコー 1台
¥36,900
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


カタログ





お知り合い紹介キャンペーン