※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シンコー
シンコーの 厨房機器・設備・調理機械
シンコーの 板金製品類・棚・ストッカー
シンコーの ステンレス作業台
ステンレス作業台(片面引出付/ベタ棚仕様)(SUS430)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
06872144
品番
ADB-18075
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥134,600
この商品は
18
種類から選べます
他の種類を見る
美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。
コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式製品です。
アジャスト付
片面引出付、ベタ棚仕様
棚
ベタ棚:SUS430 No.4仕上 板厚1.0mm
コーナーブラケット(SUS304)
材質(引出し)
本体:SUS430 No.4仕上 板厚0.8mm
引手:ステンレスプレス製品
レール:アルミ成型品
引出し数
4
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
1800×750×800
材質(天板)
SUS430
棚板耐荷重(kg)
約200
天板耐荷重(kg)
約250
均等耐荷重(kg)
(本体)約400
アジャスト
SUS304 幅+30mm
トラスコ品番
262-6489
質量(kg)
67
パイプ径(Φmm)
38(支柱)
天板厚さ(mm)
1.2
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
アズワン品番
1-6559-13
注意
※加工品は取り扱いがございません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,600
/
税込
¥
3,960
沖縄地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
06872144
ADB-18075
70248228
WDB-18075
ステンレス作業台(片面引出付/ベタ棚仕様)(SUS430)
シンコー
1台
¥
109,800
税込
¥
120,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です