印刷プレビュー

ステンレス作業台(片面引出付/三方枠仕様)(SUS430)

ADT-7560 ステンレス作業台(片面引出付/三方枠仕様)(SUS430) シンコー 06872196
※代表画像です
取扱い終了 お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。 お客様組立品
(0件の商品レビュー)
注文コード
06872196
品番
ADT-7560
内容量
1台
参考基準価格(税別)
¥56,100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。

お気に入りに追加
全部で  18  種類のバリエーションがあります
美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。
コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式製品です。
アジャスト付
片面引出付、三方枠仕様
材質(枠)
三方枠:SUS430 No.4仕上
コーナーブラケット:SUS304
材質(引出し)
本体:SUS430 No.4仕上 板厚0.8mm
引手:ステンレスプレス製品
レール:アルミ成型品
引出し数
1
質量(kg)
23
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
750×600×800
パイプ径(Φmm)
38(支柱)
材質(天板)
SUS430
天板厚さ(mm)
1.0
アジャスト
支柱:SUS304 幅+30mm
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,600
沖縄地方数量1につき¥8,000
離島数量1につき¥10,000

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
06872196
ADT-7560
70248255
WDT-7560
ステンレス作業台(片面引出付/三方枠仕様)(SUS430) シンコー ステンレス作業台(片面引出付/三方枠仕様)(SUS430)
シンコー 1台
¥43,900
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


ご質問件数:1 この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

質問:いつもお世話になっております。どの程度の大きさの物が入るかを知りたいので、引出しの深みを教えてください。またキャスターをつけた場合は何キロ位のものが乗せられるのかをお知らせください。いずれもおおよそで構いません。よろしくお願いします。
回答:引出内寸:幅450mm、奥行350mm、深さ100mmとなります。
また、キャスター(φ75 ゴム車 S付 スチール金具)を取付けた場合、均等耐荷重(自重含、静止荷重)150kgとなります。
参考になりましたか?このFAQが参考になった。
株式会社アキュレックス 様(東京都) [2013-04-02]

カタログ




お知り合い紹介キャンペーン