印刷プレビュー

ステンレスドラム缶

#1108-15 ステンレスドラム缶 オオモリ 06877814
#1108-15 ステンレスドラム缶 オオモリ 06877814   #1108-15 ステンレスドラム缶 オオモリ 06877814   #1108-15 ステンレスドラム缶 オオモリ 06877814
取扱い終了 お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
商品レビューを投稿する
注文コード
06877814
品番
#1108-15
内容量
1個
参考基準価格(税別)
オープン
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。

お気に入りに追加
全部で  22  種類のバリエーションがあります
クリーンで耐久性、耐食性に優れたステンレスSUS304を使用。
薬品、食品、衣料品、化粧品などあらゆるニーズに対応できます。
タイプ
オープン缶(外レバー式)
容量(L)
20
内径(Φmm)
285
外径(Φmm)
306
全高(mm)
352
内高(mm)
327
板厚(mm)
0.6
材質
SUS304
質量(kg)
3
底形状
外部溶接
アズワン品番
1-9839-03
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
注意
※タンク容量(20L)には本体にリブ(2本)はついておりません。取っ手付。
本体にリブ(2本)はついておりません。取っ手付。
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,200
沖縄地方数量1につき¥1,500
離島数量1につき¥1,200

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
06877814
#1108-15
11792488
#1108-15
画像準備中 ステンレスドラム缶
オオモリ 1個
¥19,900
注文コードが変更になりました。代引き不可になります

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。