#49-46 プレス口付ビーカー手付 フタ付 1個 オオモリ 【通販モノタロウ】 06878076

印刷プレビュー

プレス口付ビーカー手付 フタ付

#49-46 プレス口付ビーカー手付 フタ付 オオモリ 06878076
(1件の商品レビュー)
注文コード
06878076
品番
#49-46
内容量
1個
参考基準価格
オープン
税込価格
¥3,121
販売価格(税別)
¥2,890

 
お気に入りに追加
全部で  8  種類のバリエーションがあります
フタは取り外しできます。
容量(mL)
1000
1目盛(mL)
100
材質
SUS304
仕様
フタ付
種類
手付ビーカー
容量(L)
1
オートクレーブの可否
フタ以外可
RED BOOK VOL.14春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編: 16

平均満足度:4.00  総レビュー件数:1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: 水質調査

蓋がしっかりしており、水がこぼれにくくて良い。
握り形状も握りやすい形状。
もう少し安いとさらに良い。

これは注文コード06878051についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 生物環境調査株式会社 様 [2018-05-05]

ご質問件数:1 この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

質問:蓋は本体にくっついてますか?
回答:フタは外れるタイプとなっております。
参考になりましたか?このFAQが参考になった。
[2011-08-30]

カタログ





お知り合い紹介キャンペーン