印刷プレビュー

ラボペール フタ付

#49-36 ラボペール フタ付 オオモリ 06878234
取扱い終了
(2件の商品レビュー)
注文コード
06878234
品番
#49-36
内容量
1個
参考基準価格(税別)
オープン
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。

お気に入りに追加
全部で  5  種類のバリエーションがあります
容量(L)
10
材質
SUS304
フタ
ツマミ有り
1目盛(mL)
2000
目盛
あり
胴径(Φmm)×高さH(mm)
240×245
形状
フタ/ツマミ有り
1目盛
2000cc

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
06878234
#49-36
25512568
#49-30
ラボペール及びビーカー用フタ オオモリ ラボペール及びビーカー用フタ
オオモリ 1個
¥4,990
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
06878234
#49-36
25512577
#49-31
画像準備中 プレス口付ビーカー 手付
オオモリ 1個
¥10,900
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
RED BOOK VOL.14春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編: 72

平均満足度:3.00  総レビュー件数:2 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: 溶剤の計量および投入

高価だが丈夫で、取っ手など使い勝手も非常に良く安価な安価なポリ容器を使うよりも遥かに良い。

これは注文コード06878225についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-03-20]

満足度:

用途: 生ゴミ保存容器として使用。

1:蓋の淵及び、摘まみの淵が絞り加工だけでヘミング加工されて居ない為、手を切る恐れが有る。(全周ヤスリ+砥石加工  をして使用した)
2:ステンレス材の厚みが期待(値段に比較して)よりも薄かった。

これは注文コード06878234についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2015-10-26]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


カタログ




お知り合い紹介キャンペーン