画像準備中

薄型・マニュアル設定ファイバセンサ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06886774 品番FX-M1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,800

今まで以上に微妙な調整が行える12回転ボリウムを装備。微小差の検出に威力を発揮します。また、インジケータによりボリウム位置がひと目で確認できます。

出力動作
検出:入光時ON/非入光時ON 切換スイッチにて選択
自己診断:不安定検出時ON
検出出力
NPNトランジスタ・オープンコレクタ
最大流入電流:100mA
印加電圧:30V DC以下(検出出力-0V間)
残留電圧:1V以下(流入電流100mAにて)/0.4V以下(流入電流16mAにて)
自己診断出力
NPNトランジスタ・オープンコレクタ
最大流入電流:50mA
印加電圧:30V DC以下(自己診断出力-0V間)
残留電圧:1V以下(流入電流50mAにて)/0.4V以下(流入電流16mAにて)
耐ノイズ
電源ライン:240Vp・周期10ms・パルス幅:0.5μs
ふく射:300Vp・周期10ms・パルス幅:0.5μs(ノイズシミュレータにて)
種類ファイバアンプ 光色 曲げ半径(mm)R2 投光素子赤色LED(変調式) 型式マニュアル設定(赤色光タイプ) キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.2×2(4芯)、キャブタイヤケーブル付 ケーブル延長(m)0.3mm2以上のケーブルにて全長100mまで延長可能 材質ケース:耐熱ABS、ケースカバー:ポリカーボネート、ファイバロックレバー:PES 使用周囲温度(℃)0〜+50(但し、結露および氷結しないこと) 保存温度範囲(℃)-20〜+70 保存湿度範囲35〜85%RH 使用湿度範囲35〜85%RH 使用周囲照度(Lx)太陽光:受光面照度10000、白熱ランプ:受光面照度3000 感度ボリウムインジケータ付12回転ボリウム装備 電源電圧(V)12〜24 DC±10% リップルP-P10%以下 耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間 消費電流(mA)45以下 絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間 応答時間投光周波数1:0.5ms以下、投光周波数2:0.65ms以下、投光周波数3:0.75ms以下 感度調整方法ボリウム設定 動作表示灯橙色LED(検出出力ON時点灯) 短絡保護検出出力:装備 干渉防止機能装備(3台まで密着取付可能) タイマ機能約40ms固定オフディレイタイマ装備(有効/無効切換式) 耐振動(耐久)耐久10〜150Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間 耐衝撃(m/s2)耐久98(約10G) XYZ各方向5回 付属品MS-DIN-2(アンプ取付金具):1個、調整ドライバ:1本 質量(g)約70
注意
※メーカーの社名変更に伴い、2010年10月1日〜2011年9月頃にかけて、SUNXブランド商品が、Panasonicブランドに順次変更になります。切り替え期間中は、商品のブランド表記が混在する場合がございますが、品質上の差異はございません。
※耐電圧および絶縁抵抗は、アンプ単体における値です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする