※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
扶桑精機
扶桑精機の スプレーガン・エアーブラシ・塗装機
扶桑精機の 自動スプレーガン
ルミナ自動スプレーガン HMP-3WX(プラスチックPPS樹脂製)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06888577
品番
HMP-3WX
参考基準価格(税別)
¥73,000
販売価格(税込)
¥80,278
販売価格(税別)
¥
72,980
バスケットに入れる
パターン開き(mm)
【最大】130
トラスコ品番
732-1180
質量(g)
20
粒径(μm)
50
噴出量(mL/min)
【液体】0〜220
取付口
【エア・液体】Rp1/8
ノズル径(Φmm)
1
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません