印刷プレビュー

導電性クリアファイル(STファイル)

ST-5ーA4 導電性クリアファイル(STファイル) アキレス 06898954
取扱い終了
商品レビューを投稿する
注文コード
06898954
品番
ST-5ーA4
内容量
1箱(100枚入)
参考基準価格(税別)
¥44,000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

お気に入りに追加
全部で  2  種類のバリエーションがあります
クリーンルーム、アッセンブルライン内での図面、指示書のファイルとして使用できます。
サイズ
A4
材質
STポリ/導電性PP
厚さ(mm)
0.2
透過率(%)
光線:30(550nm)
表面抵抗率(Ω)
1×107/□以下

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。