ST-15-A4縦型 導電性クリップボード(STクリップボード) 1箱(20冊) アキレス 【通販モノタロウ】 06898972

印刷プレビュー

導電性クリップボード(STクリップボード)

ST-15-A4縦型 導電性クリップボード(STクリップボード) アキレス 06898972
取扱い終了 代引不可
(0件の商品レビュー)
注文コード
06898972
品番
ST-15-A4縦型
内容量
1箱(20冊)
参考基準価格
¥60,000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

お気に入りに追加
優れた導電性能を有しています。
低アウトガス・低パーティクル・低イオンコンタミ
サイズ
A4縦型
用途
静電気対策エリアでの書類、図面の保管
材質
STポリ/導電性PC
厚さ(mm)
0.3
表面抵抗率(Ω)
1×106/□以下

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


カタログ





お知り合い紹介キャンペーン